ガス採取/発生 :「採取」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1箱(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様IES-5000用パーツ
アズワン品番64-8273-73
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。
。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
流量精度設定流量値に対し±5%以内
ポンプダブルダイヤフラム方式
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。
・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。
・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用
アズワン品番64-3880-74
関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書
材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs
寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6
質量(kg)0.6 (乾電池含む)
電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)
最大流量(L/min)2.5(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)
最大吸引圧(kPa)33
ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変
動作時間連続8時間以上
取扱説明書(0.63MB)
1セット(1台)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品
付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)
型式NWPS-254型
使用温度範囲(℃)0~40
吸引流量2.5L/min
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書分粒器(0.39MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。
・Φ25mm ガラス捕集板用です。
用途NW-354型用
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型
容量(mL)30
関連資料製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用
アズワン品番1-5703-15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用
チューブ長さ(mm)約52
1箱(12本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集
充填材20~40メッシュ球状活性炭
ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
適合ホース内径Φ10mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75
適合ホース内径Φ10mm
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途コロナ禍における人口密集度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲CO2:360~4000ppm
質量(g)180
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~100
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約10時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥43,200
税込¥47,520
4日以内出荷
アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。
質量(kg)約4.3
電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
オープンフェース形フィルターホルダー Φ25用のキャリングケースです。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×175×154
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。
・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙
型式NWPS-35HS型
使用温度範囲(℃)0~40
吸引流量2.5L/min
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
・専用スタンドを使用すると小型ガス吸収管を5セット収納できます。
・専用のスタンドに小型ガス吸収管セットを立てたまま収納、持ち運びが可能です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用スペアパーツです。ボルトセット付です。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用
アズワン品番64-8273-78
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集
付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個
タイプEW、2層
チューブ外径(Φmm)6
充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ
アズワン品番64-3880-72
関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)
チューブ長さ(mm)70
取扱説明書(0.57MB)
充填量100mg/50mg
入数(本)24
1袋(24本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。
・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。
用途LI-10N用
質量(g)50
アズワン品番64-3881-14
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
・室内環境測定セット IES-4000用 付属品
・スペアパーツとしても取り扱っています。
用途UIA345-2419型 IES-4000型用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品
用途騒音計NL-27型接続用
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。