3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】差圧式 付属品低流量オリフィスアダプター 材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式PMP-001 質量(kg)0.19 (乾電池含む) 電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く) 表示部有機EL表示器 流量可変範囲(L/min)0.01~0.30 表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー ポンプダイヤフラム方式 動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上 流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方 関連資料製品カタログ(2.71MB) 積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB) 定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10 積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 流量精度設定流量値に対し±5%以内 ポンプダブルダイヤフラム方式 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)