装着型ガス検知器新コスモス電機14日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5質量(g)約82(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防塵防水性能IP54相当警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
装着型ガス検知器新コスモス電機3日以内出荷から7日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64質量(g)約75(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
マルチ型ガス検知器新コスモス電機8日以内出荷から22日以内出荷
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当
可燃性ガス検知器 XPシリーズ新コスモス電機22日以内出荷
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能質量(g)約460寸法W91×H164×D44mmガスの種類(校正ガス)メタン表示分解能0.1%LELまたは1ppm連続使用時間約15時間保護等級IP67相当使用電源単三形アルカリ乾電池4本使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS防爆構造本質安全防爆警報設定値20%LELアズワン品番65-0509-60
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります