ガス採取/発生 :「co 警報器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚
寸法(mm)70×26×72
質量(g)130
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
防塵防水性能IP67相当
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64
質量(g)約75(電池含む)
電源単4電池×1(付属)
機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)
警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5
質量(g)約82(電池含む)
電源単4電池×1(付属)
機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示
検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
防塵防水性能IP54相当
警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。
カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚
質量(kg)約1.3
サイズ62×128×150mm(突起部除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション)
分解能フルスケールの100分の1または200分の1表示
ガス採気方式ポンプ吸引式
警報方式ブザー(断続音)・アラームランプ点滅
検知対象ガス半導体材料ガス
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。