13ページ目: ガス採取/発生

789件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)ロッド SIP-32L用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
用途SIP-32L用質量(kg)0.2高さH(mm)12奥行D(mm)55幅W(mm)120
ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES18LCP型SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15取扱説明書ACアダプター(0.64MB)
ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人ホルダーセットSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)ホース口 NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
真空採気びん SIBATA(柴田科学)真空採気びんSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ climbing(クライミング)ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズclimbing(クライミング)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mm climbing(クライミング)ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mmclimbing(クライミング)
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
仕様【標準節Mesh】120~180全長(mm)200管外径(Φmm)8フィルター直径(Φmm)30アズワン品番64-9632-91細孔径20~30μm
ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ climbing(クライミング)ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズclimbing(クライミング)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から21日以内出荷
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
全長(mm)200管外径(Φmm)7フィルター直径(Φmm)10
ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズ climbing(クライミング)ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズclimbing(クライミング)
5,598税込6,158
1本
21日以内出荷
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
全長(mm)200管外径(Φmm)8
可燃性ガス探知器 新コスモス電機可燃性ガス探知器新コスモス電機
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知し、音と光で警報を発します。 照明ランプ搭載で、暗い場所での作業に便利です。 〔検知対象ガス〕水素 アンモニア プロパン ベンゼン アセチレン EO エチレン エタン ブタジエン 他
付属品レザーケース/ドレンフィルタ/フィルタエレメント/自在型アタッチメント/ダストフィルタ/ハンドストラップ等寸法(mm)38×32×135質量(g)約190(レザーケースを含む)電源単3電池×2本(付属)応答時間5秒以内ガス採気方式自動吸収式検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡBT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅濃度(ppm)10(メタン・イソブタン等/検知可能)漏洩量3.3×10-6Pa・m3/s(メタン・イソブタン等/検知可能)
4成分複合ガス検知器 ケニス4成分複合ガス検知器ケニス
199,800税込219,780
1個
47日以内出荷
作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)寸法(mm)82×42×140質量(g)365電源リチウムイオン充電池測定方式拡散式ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP65警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示使用時間(時間)約14
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱(10回分)
5日以内出荷から9日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
ガスサンプリング管 GL14コネクター有 SCHOTT/DURANガスサンプリング管 GL14コネクター有SCHOTT/DURAN
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)有
ガスサンプリング管 GL14コネクター無 SCHOTT/DURANガスサンプリング管 GL14コネクター無SCHOTT/DURAN
13,980税込15,378
1本
当日出荷
GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ イチネン製作所二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズイチネン製作所
118,800税込130,680
1個
15日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスター イチネン製作所シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスターイチネン製作所
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~+40℃アナログ出力4-20mA測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)分解能0.1(ppm)外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間85秒以内(T90)検知原理電気化学式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppmアズワン品番4-3923-01使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
ガス検知モジュール GTシリーズ イチネン製作所ガス検知モジュール GTシリーズイチネン製作所
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。 センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm質量(g)135電源DC24V使用温度範囲-10~+40℃アナログ出力2線式 4-20mA使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
PTFEサンプリングバッグ PPコック BG2Fシリーズ ScentroidPTFEサンプリングバッグ PPコック BG2FシリーズScentroid
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質バッグ/PTFE、コック/PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ ScentroidPTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2FシリーズScentroid
9,198税込10,118
1枚
当日出荷から10日以内出荷
高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
材質バッグ・コック/PTFE厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
インピンジャー 500mL Borosilインピンジャー 500mLBorosil
6,498税込7,148
1個
当日出荷
丈夫で耐薬性に優れています。
材質硼珪酸ガラス容量(mL)35胴径(Φmm)×高さH(mm)26×220アズワン品番4-3729-01
ガス採取管 Borosilガス採取管Borosil
9,598税込10,558
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス接続口(mm)(チューブ)Φ9~10
フレックスポンプ 近江オドエアーサービスフレックスポンプ近江オドエアーサービス
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本品名AC-S型出力(モーター)12W電源AC100~240V 50/60Hz流量(L/min)4~5サイズ(mm)154×199×225アズワン品番8-1059-23接続外径Φ9mm
可燃性ガス検知器 XPシリーズ 新コスモス電機可燃性ガス検知器 XPシリーズ新コスモス電機
229,800税込252,780
1個
22日以内出荷
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能質量(g)約460寸法W91×H164×D44mmガスの種類(校正ガス)メタン表示分解能0.1%LELまたは1ppm連続使用時間約15時間保護等級IP67相当使用電源単三形アルカリ乾電池4本使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS防爆構造本質安全防爆警報設定値20%LELアズワン品番65-0509-60
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
酸素ロガー 窒素切替可 アズワン酸素ロガー 窒素切替可アズワン
62,900税込69,190
1個
当日出荷
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型 SIBATA(柴田科学)二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型SIBATA(柴田科学)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
用途コロナ禍における人口密集度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲CO2:360~4000ppm質量(g)180電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
電池ケース一式 MP-Σ用 SIBATA(柴田科学)電池ケース一式 MP-Σ用SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ミニポンプMP-Σ用電池ケースです。
アズワン品番64-9674-89
トアロンチューブ 7×10 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 7×10 10mSIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
各種ポンプとサンプラーの接続に利用できるトアロンチューブです。
長さ(m)10寸法(Φmm)7×10
バッテリーユニット BU-205型 SIBATA(柴田科学)バッテリーユニット BU-205型SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。
質量(kg)約4.3電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)
バッテリーチャージャー BC-105型 SIBATA(柴田科学)バッテリーチャージャー BC-105型SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。
質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
3連充電器 QC-30 SIBATA(柴田科学)3連充電器 QC-30SIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ローボリウムポンプLV-30型用バッテリーユニットLI-30型を同時に3つまで充電することができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×90
流量計支持金具 LVS-30用 SIBATA(柴田科学)流量計支持金具 LVS-30用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
キャリングケース IES-5000用 SIBATA(柴田科学)キャリングケース IES-5000用SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000型用収納ケース
用途IES-5000用質量(kg)4.4
グリスガイド NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)グリスガイド NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1箱(2枚)
4日以内出荷
中間クリップ 個人サンプラー用 SIBATA(柴田科学)中間クリップ 個人サンプラー用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9674-95
キャリングケース Φ25フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)キャリングケース Φ25フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
オープンフェース形フィルターホルダー Φ25用のキャリングケースです。
質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×175×154
活性炭繊維フェルト SIBATA(柴田科学)活性炭繊維フェルトSIBATA(柴田科学)
12,680税込13,948特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
ベース部 Φ35 NW-354用 SIBATA(柴田科学)ベース部 Φ35 NW-354用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
用途NW-354用質量(kg)0.1
ガス採取/発生