17ページ目: ガス採取/発生

789件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティーパック 活栓なし ナリカマイティーパック 活栓なしナリカ
2,600税込2,860
1組(10個)
4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓なし材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
ガス噴射管 円筒形 TGK(東京硝子器械)ガス噴射管 円筒形TGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1本
10日以内出荷から17日以内出荷
タイプ円筒形管外径(Φmm)8
ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械)ガス噴射管 太鼓形TGK(東京硝子器械)
10,700税込11,770
1本
17日以内出荷
タイプ太鼓形
ガス検知管 北川式/光明理化ガス検知管北川式/光明理化
2,598税込2,858
1箱(5本)
12日以内出荷
種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定回数【1箱】5測定ガス一酸化窒素、素酸化物アズワン品番8-5353-39
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱
13日以内出荷
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレンアズワン品番2-1305-20
クリーンルーム用サンプリングバッグ アズワンクリーンルーム用サンプリングバッグアズワン
69,100税込76,010
1箱(40枚×25袋)
12日以内出荷
1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】差圧式付属品低流量オリフィスアダプター材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方関連資料製品カタログ(2.71MB)積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
サンプリングバッグ アズワンサンプリングバッグアズワン
53,100税込58,410
1箱(500枚×2袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。
容量(mL)1650仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80サイズ(mm)178×305
精密圧力調整器 アズワン精密圧力調整器アズワン
49,896税込54,886
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
圧力調整器 ユタカ(Crown)圧力調整器ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1個
33日以内出荷から93日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)2.1タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)流量25L/min
吸引ボックス アズワン吸引ボックスアズワン
69,900税込76,890
1個
14日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1セット(5個)
7日以内出荷
・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
ガスバック 両口(アメ色) アラムガスバック 両口(アメ色)アラム
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
容量(L)4材質天然ゴム
ガスバック 片口(アメ色) アラムガスバック 片口(アメ色)アラム
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
材質天然ゴム
スペアカセット 近江オドエアーサービススペアカセット近江オドエアーサービス
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
におい袋用 シリコン栓 近江オドエアーサービスにおい袋用 シリコン栓近江オドエアーサービス
7,998税込8,798
1組(100個)
7日以内出荷
ガス採取器用 遠隔採取管(5m) 光明理化ガス採取器用 遠隔採取管(5m)光明理化
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
ガス採取器用 遠隔採取管(10m) 光明理化ガス採取器用 遠隔採取管(10m)光明理化
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
ドジチューブホルダー ガステックドジチューブホルダーガステック
2,498税込2,748
1組(3本)
6日以内出荷
パイロテック ガステックパイロテックガステック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
延長採取管(10m) ガステック延長採取管(10m)ガステック
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
ホットプローブホルダー ガステックホットプローブホルダーガステック
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
ホットプローブ ガステックホットプローブガステック
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
スマートバッグ2F ジーエルサイエンススマートバッグ2Fジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
マルエムパック マルエム[理化学・容器]マルエムパックマルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1ケース(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ボイル殺菌不可材質外側/PA、内側/PE口内径(Φmm)(キャップ)6
個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書分粒器(0.39MB)
金属捕集板 NWPS-254型用 SIBATA(柴田科学)金属捕集板 NWPS-254型用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1箱(10個)
3日以内出荷
・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。
用途NWPS-254材質SUS寸法(Φmm)25
シリコングリスセット SIBATA(柴田科学)シリコングリスセットSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型用シリコングリスです。 ・グリス、ヘラ、ミクロスパーテルのセットです。
セット内容グリス、ヘラ、スパーテル
パワーアダプター PA-213型 SIBATA(柴田科学)パワーアダプター PA-213型SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMP-2N専用のオプションAC電源アダプターです。
型式PA-213型
流量指示計 FI-10N型 SIBATA(柴田科学)流量指示計 FI-10N型SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
型式FI-10N型
グリスガイド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)グリスガイド NW-354型用SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。
用途NW-354型用
吸引ポンプ SIP-32L型 SIBATA(柴田科学)吸引ポンプ SIP-32L型SIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式SIP-32L型質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177最大吸引流量40最大吸引圧(kPa)27ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
手動式真空ポンプ SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×2001回の吐出量(mL)15
バッテリーユニット LI-10N型 SIBATA(柴田科学)バッテリーユニット LI-10N型SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・充電には別途オプションのクイックチャージャーQC-10N型が必要です。
型式LI-10N型取扱説明書(0.39MB)
ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用の通信ソフトとPCと接続ケーブルのセットです。 ・PCからミニポンプへ設定情報の転送やミニポンプと石鹸膜流量計BF-200/-600との流量自動校正が可能です。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
遊離けい酸用屈脚ロート SIBATA(柴田科学)遊離けい酸用屈脚ロートSIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内径約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げたガラス器具です。
用途遊離けい酸用
ピペット型液層沈降試験器 SIBATA(柴田科学)ピペット型液層沈降試験器SIBATA(柴田科学)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
粉体資材の粒度調整方法として、一般に広く行われている方法は沈降法です。動力式のピペット法で一定の粒度範囲にある試料を作製するときに使用する機器として、ピペット型液層沈降試験器があります。
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型SIBATA(柴田科学)
639,800税込703,780
1台
32日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)C-30アダプター SKY-2型用SIBATA(柴田科学)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
用途SKY-2型用
ガス採取/発生