4ページ目: ガス採取/発生

789件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 片口TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
サンプリングバッグ 近江オドエアーサービスサンプリングバッグ近江オドエアーサービス
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷から16日以内出荷
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL ジーエルサイエンス両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mLジーエルサイエンス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100ホース径(Φmm)8アズワン品番64-1240-61
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
塩化ビニル検知管NO.131La ガステック塩化ビニル検知管NO.131Laガステック
2,198税込2,418
1箱(5本)
3日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。 イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用トラスコ品番245-1967幅(mm)147高さ(mm)19質量(g)70奥行(mm)54測定対象気体塩化ビニル有効期間2年(冷蔵庫保管)測定範囲(ppm)0.25~54
メチルイソチオシアネート検知管 ガステックメチルイソチオシアネート検知管ガステック
2,998税込3,298
1箱(5本)
7日以内出荷
低濃度測定の際に使用すると良いです。 土壌くん蒸剤であり、土壌中で気化・拡散して殺菌、殺虫及び除草効果を示すと考えられております。 反応原理:メチルイソチオシアネートは酸化剤で二酸化硫黄を生成し、二酸化硫黄と指示薬が反応して黄色を呈します。 簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べて高度な専門知識・熟練が不要です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途環境測定用トラスコ品番245-1939質量(g)70測定対象気体メチルイソチオシアネート対象ガスメチルイソチオシアネート有効期間2年測定範囲(ppm)0.07~25
テドラー用シリコン栓 サンプラテックテドラー用シリコン栓サンプラテック
699税込769
1組(10個)
4日以内出荷
テドラーバッグ用のシリコン栓です。各容量共通です。 テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
呼称TS-10 (10コ)
バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
スカイピアバッグ ジーエルサイエンススカイピアバッグジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
F2sガスサンプリングバッグ  2ヶ口  Bタイプ 近江オドエアーサービスF2sガスサンプリングバッグ 2ヶ口 Bタイプ近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)専用石鹸液 石鹸膜流量計用SIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
アルコールフィルター IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)アルコールフィルター IES-4000型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
・室内環境測定セット IES-4000用 消耗品
用途IES-4000型用
PM2.5インパクタ用フィルター SIBATA(柴田科学)PM2.5インパクタ用フィルターSIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1箱(100枚)
3日以内出荷
・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm
寸法(Φmm)37
ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター丸形SIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1箱(100枚)
当日出荷
試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
ガラス繊維フィルター 角形 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター 角形SIBATA(柴田科学)
61,980税込68,178
1箱(50枚)
欠品中
一般的なサンプリング用
寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)アルコール除去筒SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1箱(4本)
32日以内出荷
CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。
吸排気アダプター SIBATA(柴田科学)吸排気アダプターSIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用 オプション品です。
アルミニウムバッグ コクゴアルミニウムバッグコクゴ
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
マイティーパック用 活栓のみ ナリカマイティーパック用 活栓のみナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
マイティーパック 活栓付 ナリカマイティーパック 活栓付ナリカ
3,500税込3,850
1組(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓1個付き材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
2,798税込3,078
1箱
13日以内出荷
種別100B プロパンアズワン品番9-801-86
吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
欠品中
・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
ガスバック 両口(アメ色) アラムガスバック 両口(アメ色)アラム
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム
フレックスポンプ 近江オドエアーサービスフレックスポンプ近江オドエアーサービス(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂吸入/吐出口径(mm)12/10胴径(Φmm)38(カセット径:94)
におい袋用 鼻あて 近江オドエアーサービスにおい袋用 鼻あて近江オドエアーサービス
4,998税込5,498
1組(100枚)
当日出荷
ボーリングバー ガステックボーリングバーガステック
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
カバーゴム(太管用) ガステックカバーゴム(太管用)ガステック
699税込769
1式(20個)
6日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
精密圧力調整器(レギュレーター) ケニス精密圧力調整器(レギュレーター)ケニス
87,900税込96,690
1個
22日以内出荷から46日以内出荷
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
ガラス捕集板 NW-354型用 SIBATA(柴田科学)ガラス捕集板 NW-354型用SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1箱(10個)
3日以内出荷
・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
インピンジャーホルダー SIBATA(柴田科学)インピンジャーホルダーSIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・ミニポンプMPΣ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。 ・ミニポンプ本体の背面に取り付けることでインピンジャーを3本まで装着可能です。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
硫酸ジメチル用チューブ SIBATA(柴田科学)硫酸ジメチル用チューブSIBATA(柴田科学)
67,980税込74,778
1箱(50本)
32日以内出荷
吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。
用途硫酸ジメチル用チューブ長さ(mm)約110
パッシブガスチューブ 有機溶剤用 SIBATA(柴田科学)パッシブガスチューブ 有機溶剤用SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(12本)
当日出荷
ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型 SIBATA(柴田科学)慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター型式NW-354型温度調節範囲(℃)0~40吸引流量20.0L/min特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
SPCインピンジャー SIBATA(柴田科学)SPCインピンジャーSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷から13日以内出荷
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガス採取/発生