クリーンブース :「樹脂」の検索結果
クリーンブースは、クリーンルームの中でさらに清浄化されたスペースを確保するために使われます。組み立てが簡単な簡易クリーンブースは、半導体工場や食品工場などでの需要が多い製品です。軽量で消費電力が少ないため、取り扱いしやすい上にコストダウンにも役立ちます。組織培養や殺菌検査に利用できるのが、紫外線殺菌灯つきのクリーンブース。コンパクトな仕様も魅力で、限られたスペースのほこりを除去したい時に利用可能です。通常のクリーンブースとして使えるだけでなく、ブラックライトを使用して試料の反射物質をチェックできる製品もあります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
上下のペルチェ素子で0~50℃の範囲で温度調節が可能です。温度調節を行いながら実験ができます。前面部は透明アクリル樹脂製なので内部を見ながら操作できます。温度制御しながらの操作が可能です
仕様温度分布幅: 3℃
材質本体/アクリル・アルミニウム、コントロールBOX/鉄・アルミニウム
寸法(mm)本体/350×400×400、コントロールBOX/180×250×135
質量(kg)20
使用環境温度(℃)15~30
温度設定範囲(℃)0~50
制御温度(℃)(室温)-15~+30
アズワン品番4-2456-01
庫内寸法(mm)300×270×340
扉寸法(mm)(開口) 230×280
1個
¥711,000
税込¥782,100
33日以内出荷
<01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。
アズワン品番3-6807-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥42,500
税込¥46,750
15日以内出荷
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
種別160×160×101
アズワン品番3-6807-01
1個
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂
全長(mm)2135
外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約67
風量(m3/min)10
電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き
清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当
アズワン品番3-1353-01
1台
¥557,000
税込¥612,700
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

透明バッグ リュックタイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
透明素材で中身の確認が容易なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込みを防止します。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様スーパースケルトンクリアリュック
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%
寸法(mm)350×400×100
静荷重(kg)3
アズワン品番3-1737-05
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様サンプル出入れ口: 340mm
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)580×430×430
注入口(気体)約Φ8
アズワン品番2-4120-11
1袋(5枚)
¥11,100
税込¥12,210
欠品中
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂
全高(mm)1345(ユニット含む)
材質(シート)帯電防止ビニール
シート厚さ(mm)0.3
仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント
風量(m3/min)1
電源AC100V 50/60Hz 36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)200×200×50
電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)
寸法(mm)1500×1500×2000
色カーテン:ブラック
材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント
電源コード(m)5(3Pプラグ)
LED40形・1灯
アズワン品番1-1041-12
1セット
¥169,000
税込¥185,900
30日以内出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)8.8(ユニット含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)約0.5
パイプ径(Φmm)13
シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番3-2021-01
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
翌々日出荷
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり)
消費電力(W)86/88
モーターACモーター
材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
シート厚さ(mm)0.5
材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
仕様材質(mm):ヘッドファン部/PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3、 フード部/PMMA(アクリル)厚み8、底板/PMMA(アクリル)、使用フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、庫内蛍光灯:10W×1本
質量(kg)13.5
電源AC100V 50/60Hz
型番BB-100AD
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)516×405×600
吹出風速約0.5m/s以上
アズワン品番3-4053-11
1個
¥172,000
税込¥189,200
12日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175
質量(kg)12
消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9
外寸法(mm)524×225×248
アズワン品番3-4066-02
1セット
¥122,000
税込¥134,200
4日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。