絞り込み
エコロジープロダクト

滅菌テープ(オートクレーブ用)
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から翌日出荷滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。テープ長さ(m)50
インジケーターテープ
シャムロック(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。テープ長さ(m)12.7
インジケーターテープ(オートクレーブ用)
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープ長さ(m)12.7
オートクレーブ用滅菌カード
日油技研工業¥3,998~税込¥4,398~1箱(250枚)ほか当日出荷滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
インジケーターテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,070~税込¥7,777~1個当日出荷から翌々日出荷クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。テープ長さ(m)6.35
乾熱滅菌ラベル
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(500枚)当日出荷特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
EO滅菌インジケーターテープ
ナビス(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。テープ長さ(m)50
滅菌カード(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(250枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
滅菌ラベル(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(1000枚)当日出荷滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
インジケーターテープ(乾熱滅菌用)
シャムロック¥6,898~税込¥7,588~1巻当日出荷から5日以内出荷クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。テープ長さ(m)6.35
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥4,998税込¥5,4981箱(500枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。使用条件121℃・20分
クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート
TOHO(トーホー)¥13,980税込¥15,3781セット(20枚)当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。寸法(mm)216×279色ホワイトテープ幅(mm)216
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(200枚)ほか当日出荷から6日以内出荷カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
インジケーターテープ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1巻翌日出荷から5日以内出荷オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
インディケーターテープ
TOHO(トーホー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。テープ長さ(m)12.7
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ
TOHO(トーホー)¥14,980税込¥16,4781セット(240片)ほか当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。色ホワイト
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TOHO(トーホー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。テープ長さ(m)6.35
バイオロジカルインジケーター(ACE test)
ケニス¥37,980~税込¥41,778~1組(100本)4日以内出荷無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
滅菌カード(EOガス用)
ケニス¥5,998税込¥6,5981箱(200枚)当日出荷各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82623025-260903-02.jpg)
感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,298税込¥4,7281箱(2巻)4日以内出荷感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用上質感熱紙ラベルです。用途食品表示ラベル・出荷ラベルの作成に。トラスコ品番472-1413適合機種LP-700SA・LP-500シリーズ(LP-70S・55シリーズ・50シリーズ)
マイタック目かくしラベルML-MK11
ニチバン¥1,798税込¥1,9781箱(10パック)5日以内出荷隠した文字が透けにくいラベルです。弱粘着タイプの粘着剤を使用しているので、被着体を傷めにくく、糊残りの少ない、剥がしやすいラベルです。被着体によっては傷める場合があります用途資料の個人情報、機密情報の目かくし、部分開示にトラスコ品番147-5845材質基材:紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:ポリラミ紙寸法(mm)1片:13×105RoHS指令(10物質対応)対応
スチーム・インテグレータ・カード
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981セット(250枚)6日以内出荷高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
VERIFYTmバイオロジカルインジケータ
アズワン¥174,999税込¥192,4991箱(100バイアル)14日以内出荷EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。仕様指標芽胞菌体(g)106以上寸法(mm)Φ17×51温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃アズワン品番7-5342-01
HPSP R滅菌テープ
日油技研工業¥17,900~税込¥19,690~1箱(9巻)ほか当日出荷から翌々日出荷AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル

























![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82623025-260903-02.jpg)






![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)