サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ

サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ - アズワンサイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ - アズワンサイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ - アズワンサイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ - アズワンサイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ - アズワンサイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ - アズワン

購入後にすぐに使える、廃棄用オートクレーブバッグ、滅菌インジケーターテープ、洗浄クリーナをセットにした商品です。以下本体の特長です。
研究機関に適した小型オートクレーブ。
2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。
マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。
タイマー設定が可能です。

付属品
網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質
本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約26
容量(L)
缶体:約16
電源
AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式
マイコン制御式
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
缶体:240×360
外寸法(mm)
330×340×510
圧力計
ブルドン管式、0~0.4MPa
内容量
1台
注意
※本商品は医療機器ではありません、研究・開発用途でご使用ください。
※医療用器具等の滅菌にはご使用になれません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
滅菌方法
タイマー設定
アズワン品番
温度設定
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NCC-16LVB-QST 0443708604437086NCC-16LVB-QST本体:NCC-16LVB・オートクレーブバッグ(100枚入り)・滅菌インジケーターテープ(19×50m)・洗浄クリーナー(12袋入り)滅菌圧力:(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa(115℃)30~99分、(121℃)20~99分2-803-04115℃/121℃
¥417,000
¥399,800
¥439,780(税込)
翌々日出荷
NCC-16LV-QST 0443941204439412NCC-16LV-QST本体:NCC-16LV・オートクレーブバッグ(100枚入り)・滅菌インジケーターテープ(19×50m)・洗浄クリーナー(12袋入り)滅菌圧力:(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa(121℃)20~99分、(132℃)5~99分2-803-03121℃/132℃
¥408,000
¥389,800
¥428,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする