絞り込み
ブランド
  • アリアテクニカ
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • リオン(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
  • バンドー化学(3)
  • LightHouse(2)
  • アズピュア(アズワン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    319,800税込351,780
    1個
    25日以内出荷
    ・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数3ch測定回数1~2000 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵機能【リモートコントロール】BLE光源レーザーダイオード吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、個数濃度保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、5.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)セキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数10000流量2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム電池残量、流量、光源対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースBLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター アリアテクニカ

    ハンドヘルドパーティクルカウンター

    アリアテクニカ
    459,800税込505,780
    1個
    25日以内出荷
    ・0.3~10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル) 。・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)
    用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)温度範囲(℃)0~50 (32.0~122.0 °F)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数6ch測定回数1~9999 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵温度精度±0.5 ℃機能【リモートコントロール】BLE、ETHERNET光源レーザーダイオード別売付属品温度・湿度プローブ吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間流量(L/min)2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、累積・差分、個数・個数濃度(*1 ISO 5-9(0.3-5.0 μm)、ISO 5(5.0 μm)を除く)(*2 GMP グレードA~C(作業時)、A~D(非作業時))保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)湿度精度±3 %RHセキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数15000偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源湿度範囲(%)3~98対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースLAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
パーティカルカウンター・アンビエントモニタ