ハンドヘルドパーティクルカウンター

ハンドヘルドパーティクルカウンター - アリアテクニカ

・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ
・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵
・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用
・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示
・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備
・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載
・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能
・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)

用途
・クリーンルームの清浄度管理
・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理
・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視
・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード
付属品
スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケース
その他
【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)
質量(g)
809
外形寸法(mm)
【本体】197×92×48(プローブ長:30)
規格
ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015
No.
【部屋番号】0~99
電源
ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)
適合規格
ISO21501-4、JIS-B9921 準拠
チャンネル数
3ch
測定回数
1~2000 回または連続
分解能
【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)
フィルター
【排気エア】高効率エアフィルター内蔵
機能
【リモートコントロール】BLE
光源
レーザーダイオード
吸引能力
【吸引源】内蔵ポンプ
充電時間
約4.5 時間
サンプリング
1 秒~2 時間
ディスプレイ
タッチパネル式
動作環境
【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)
測定モード
手動、自動、個数濃度
保証期間
2年間
粒径(μm)
0.3、0.5、5.0
電池寿命
連続使用 4 時間
保存環境
【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)
ホールド
0 秒~2 時間
遅延時間
10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)
セキュリティ
ログインパスワード保護機能
言語表示
日本語、英語
効率
【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %
測定点数(点)
1~100
データ記録件数
10000
流量
2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)
偽計数
<1 個以下 / 5 分
アラーム
電池残量、流量、光源
対応ソフトウェア
【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能
通信インターフェース
BLE、USB-B、USB-C
材質(筐体)
高強度射出成形プラスチック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961301APH033P1
¥328,000
¥319,800
¥351,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする