パーティカルカウンター・アンビエントモニタ :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート
付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル
トラスコ品番799-5661
型式804型
測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上
質量(g)約790
電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)
表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159
測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能
測定回数1回、連続(ホールド機能あり)
連続使用時間(時間)約8
外部出力USB
吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)
測定モード個数濃度設定
1台
¥589,800
税込¥648,780
6日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンベンチ
- 排気用ホース・ゴム管
- 排気・クリーン装置
- クリーンブース
- クリーンルーム用集塵機
- パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
- クリーンルーム用エアフィルター
- ドラフト
- グローブボックス
- クリーンルーム用ウェア類
- エアシャワー
- クリーンルーム用事務用品
- クリーンワイパー
- クリーンルーム用清掃用品
- 粘着マット
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。