実験研究用ブロワ・ウォーターガン :「エアガンセット」の検索結果
ブロワ・ウォーターガンとは、「洗浄ガン」と呼ばれる事もある水や空気(エアー)を使用し洗浄を行う器具の事です。高圧で空気を発射し汚れを落とす洗浄用エアガンが「ブロワ」と呼ばれています。高圧で水を発射させ汚れを落とすウォーターガンは、油を混入・使用させないオイルフリーもあり、油分が流出する事もありません。ハンドタイプのウォーターガンは、ガラス基板洗浄装置や半導体シリコンウェハーの槽内洗浄に多く使用されています。
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01
仕様ロングノズル付エアガンセット
セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)ABS樹脂
ろ過精度(μm)0.01
吐出口径(Φmm)2×1穴
接続M14 P=1.0メスネジ
1式
¥18,380
税込¥20,218
当日出荷
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。