絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(318)
  • 東亜DKK(256)
  • HORIBA(237)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(65)
  • セムコーポレーション(47)
  • カスタム(40)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • エスコ(37)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • オーハウス(24)
  • A-Gas Japan(24)
  • マザーツール(23)
  • ケニス(20)
  • 堀場製作所(18)
  • testo(テストー)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(311)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
1,523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PH標準液 東亜DKKPH標準液東亜DKK(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
比較電極内部液KCL HORIBA比較電極内部液KCLHORIBA(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
容量(mL)250
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
PH標準液 HORIBAPH標準液HORIBA(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
精度(pH)±0.02
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBAコンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極HORIBA(11件のレビュー)
10,880税込11,968
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK比較電極内部液 RE-4 500ml東亜DKK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
翌々日出荷
pH標準液 HORIBApH標準液HORIBA(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷
3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液セムコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
ハンディpH計用電極 HORIBAハンディpH計用電極HORIBA(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)導電率標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(230mL)ほか
当日出荷
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwinHORIBA
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50mL×3本)
当日出荷
アズワン品番61-8517-79
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター ペン型/センサ一体タイプMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液 3M東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
容量(mL)500アズワン品番61-8518-09
pH標準液用粉末 HORIBApH標準液用粉末HORIBA(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10包)
当日出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
精度(pH)±0.05
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(20mL×10袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)pH標準液 500mLTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
容量(mL)500
ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
無補充型pH電極 HORIBA無補充型pH電極HORIBA
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所SK-620PH交換センサー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
電気伝導率標準液 HORIBA電気伝導率標準液HORIBA
4,298税込4,728
1セット(14mL×6本)
当日出荷
pH標準液セット HORIBApH標準液セットHORIBA(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
電気伝導率標準液 HORIBA電気伝導率標準液HORIBA
3,298税込3,628
1個
当日出荷
TDS&ECメーター MMK SCIENTIFICTDS&ECメーターMMK SCIENTIFIC
2,898税込3,188
1台
当日出荷
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本(230mL)ほか
当日出荷から32日以内出荷
タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
LAQUA用 スタンダードToupH電極 堀場製作所LAQUA用 スタンダードToupH電極堀場製作所
34,980税込38,478
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
pH計用 電極アタッチメント 東亜DKKpH計用 電極アタッチメント東亜DKK
599税込659
1個
当日出荷
適合本体7430850K/0IB00001用
交換用pHセンサー カスタム交換用pHセンサーカスタム(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PH標準液 TOKO(東興化学研究所)PH標準液TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
PH標準粉末(500mL用) 東亜DKKPH標準粉末(500mL用)東亜DKK
1,998税込2,198
1パック(5袋)
当日出荷
電気伝導率標準液セット HORIBA電気伝導率標準液セットHORIBA
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
セット内容84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
硝酸イオン標準液 HORIBA硝酸イオン標準液HORIBA
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷から6日以内出荷
適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
電極洗浄液 (一般用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液 (一般用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,500税込3,850
1本(230mL)ほか
当日出荷から61日以内出荷
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
...

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

導電率計 標準液特集
おすすめ人気ランキング
pH計/導電率計/標準液