pH計/導電率計/標準液 :「土壌ec 測定」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター
エコ商品
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。 その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。 従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます! pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。 またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。 HI 981420は自動で測定値を保存。 15分ごとに過去30日間のデータを記録します。 最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。 これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。 HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。 通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。 (pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) 本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。 PCではCSV形式で表示され管理も便利です。 本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培 測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g)(本体)333、(電極)191 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F 精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償自動(0.0~60.0℃) 校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度95%以下 データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃)0~50 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット
土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など。具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理など セット内容HI 981030/HI98331N
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計
エコ商品
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃ 検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mV 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃ 温度補償自動 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります