pH計/導電率計/標準液 :「標準液 1.41」の検索結果

pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
特価
本日6月23日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
1本(500mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC標準液 (高精度タイプ)
用途導電率標準液 タイプ証明書付
1本(500mL)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(230mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター
エコ商品
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。 その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。 従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます! pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。 またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。 HI 981420は自動で測定値を保存。 15分ごとに過去30日間のデータを記録します。 最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。 これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。 HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。 通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。 (pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) 本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。 PCではCSV形式で表示され管理も便利です。 本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培 測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g)(本体)333、(電極)191 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F 精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償自動(0.0~60.0℃) 校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度95%以下 データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃)0~50 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine ECドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。 仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁 付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動 検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング