pH計/導電率計/標準液 :「水 吸引」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。
付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他
測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃
質量(g)908
電源100~240Vac、50/60Hz
精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃
消費電力15VA
制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)
温度補償自動
校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能
アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動
検出単位0.01 pH、0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動
デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。
仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁
付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他
測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃
質量(g)908
電源100~240Vac、50/60Hz
精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃
消費電力15VA
制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)
温度補償自動
校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能
アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動
検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。