4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)皮膚・頭皮用pHテスター
皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21 質量(g)46 アズワン品番63-5734-26
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用酒石酸測定器
エコ商品
仕様測定再現性±0.50@10.00g/L セット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース 測定範囲0.00~5.0g/L 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目酒石酸 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用還元糖測定器
エコ商品
現場向きのポータブル型 測定時に使用するタイマーは本体内蔵 測定値は見やすく表示 初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定 仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nm セット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲0.00~50.00g/L(ppt) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃ 測定方法フェーリング法 電源自動OFF15分間の未使用後 使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 検出単位0.25g/L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります