pH計/導電率計/標準液 :「自動滴定器」の検索結果
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
リアルタイムでデータのグラフ表示が可能です。400データまでのメモリー機能の他、USBでパソコンへのデータ転送も可能です。
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
電源12VDCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合機種HI 84531
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。