pH計/導電率計/標準液 :「醸造用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH
付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)38
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。