画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g)100
電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)
精度OPR:±2mV
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度精度±0.5℃(@25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
pH測定に特化した専用器
電極を替えることでORPの測定も可能
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック
自動で5点校正まで可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。
セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F
温度補償自動(-20.0~120.0℃)
校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正
使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1台で複数の項目が測定できます。画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋
測定範囲pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
測定項目pH ORP 温度
精度ORP/±2mV
大きさ40×26×163mm
校正pH/自動で1点または2点校正
1個(1個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先 端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより 電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(230mL)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
温度センサー内蔵PEIボディ
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲0~±2000mV
電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H
材質(電極)(液絡部)セラミック
コネクタBNC
ケーブル種類同軸
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)1
先端部白金
測定範囲 ORP±2000
電極(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。
大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。
データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書
アズワン品番68-1890-76
1式
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【ORP】±1999mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)
セット内容本体、pH電極(機種による)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【ORP】±2mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)
温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正【pH】自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%
使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F
電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
温度センサーHI7662
校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110%
使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F
電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
用途ORP還元用前処理液
仕様ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
用途ORP酸化用前処理液
仕様ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先 端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
適合HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極)
測定範囲(℃)0~80
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)0~13
先端部球状
材質(ボディ)ステンレス
電極(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
適合機種HI 36203、HI 98190
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
32日以内出荷
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。
特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。
電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
1回使い切りの袋入りタイプです。pH電極やORP電極の洗浄に使用します。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
種別皮膚残留物除去用
タイプ1回使い切り袋入りタイプ
内容量(mL)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20mL×25袋)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定
付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃)
質量(g)435(バッテリーを含む)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個
測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃
温度補償自動(-5~50℃)
校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m
検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ
ロギング間隔:1秒~3時間
防水IP67
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)80
奥行(mm)36
高さ(mm)145
質量(g)230
測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00
検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV
精度(pH)【pH】±0.01
校正【pH】手動で2点校正
温度補償(℃)【pH】0~70(自動)
測定範囲(mV)【ORP】±1999
精度(mV)【ORP】±1
測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による
精度(℃)±0.4
電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)
使用環境温度(℃)0~50
仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
適合本体HI9829
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵チタンボディ
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。