絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(2)
  • 東亜DKK(23)
  • 横河電機(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(88)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • TOKO(東興化学研究所)(3)
  • カスタム(9)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 林純薬工業(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(43)
  • アズワン(20)
  • エスコ(10)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(7)
  • REX(6)
  • マザーツール(4)
  • セムコーポレーション(4)
  • A-Gas Japan(3)
pH値
  • 4.01(5)
  • 6.86(5)
  • 9.18(5)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

pH計/導電率計/標準液 :「pH標準液」の検索結果

関連キーワード
  • ph標準液
  • ph 標準液
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
LAQUA pH標準液セット HORIBALAQUA pH標準液セットHORIBA
5,498税込6,048
1式
当日出荷
pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
卓上型 pH・水質分析計(Nセット) HORIBA卓上型 pH・水質分析計(Nセット)HORIBA
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷
卓上タイプpH計 校正証明書付き HORIBA卓上タイプpH計 校正証明書付きHORIBA
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000校正証明書一般校正
卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット HORIBA卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セットHORIBA
428,800税込471,680
1セット
6日以内出荷
データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度データメモリ2000件機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありオートパワーオフOFF、1分~ 30分プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/温度表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pHプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ1000 件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
199,000税込218,900
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)表示バックライト付き、カスタム5 インチプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000 件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセットHORIBA
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-95
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサセット HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサセットHORIBA
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289
仕様メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 校正点数:最大5点 精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH 測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)セット内容本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)測定範囲(pH)0.00~14.00、0.000~14.000表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)分解能0.01pH、0.001pH本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-91
pH標準液セット HORIBApH標準液セットHORIBA(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBALAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計HORIBA
399,000税込438,900
1個
14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数2ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応メモリー2000
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBAフィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セットHORIBA
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
測定範囲(pH)0.00~14.00質量(g)240表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01幅(mm)80奥行(mm)40高さ(mm)160電源単3アルカリ乾電池 2本材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズHORIBA
129,000税込141,900
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000 点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
卓上型 pH・水質分析計<F-74> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-74>HORIBA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型 pH・水質分析計<F-73> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-73>HORIBA
369,000税込405,900
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型 pH・水質分析計<F-72> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-72>HORIBA
269,000税込295,900
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
pH標準液 HORIBApH標準液HORIBA(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂
卓上型pH計 LAQUA HORIBA卓上型pH計 LAQUAHORIBA
269,000税込295,900
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
卓上型pHメーターLAQUA HORIBA卓上型pHメーターLAQUAHORIBA
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能0.01/0.001pHセット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.001pH検出単位(pH)0.001セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定方式(pH)ガラス電極法
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBALAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計HORIBA
319,800税込351,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0計量法・型式SS111JIS規格0型データメモリ最大2000件付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
pH標準液用粉末 HORIBApH標準液用粉末HORIBA(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10包)
当日出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
精度(pH)±0.05
PH標準液 HORIBAPH標準液HORIBA(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
精度(pH)±0.02
pH4標準液(4L) HORIBApH4標準液(4L)HORIBA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら