1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
エコ商品
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に 適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択) 質量(g)400 タイプ低濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式2電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32C 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります