pH計/導電率計/標準液 :「絶縁 材」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
エコ商品
質量(g)400 タイプ高濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式4電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32H 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
エコ商品
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に 適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択) 質量(g)400 タイプ低濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式2電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32C 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

セムコーポレーションパネル型 pH/ORP指示記録調節計
エコ商品
pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。
用途・メッキ液のpH計測管理記録。・水処理装置の放流pH監視記録計として。・工場排水口のpH値監視記録として。・実験設備などのpH測定記録計として 質量(kg)約1.5 取付パネル埋め込み取付(垂直パネル) 測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V 電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用) 入力種類ガラス電極、ORP電極 消費電力25VA MAX 再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V 表示方式5.7インチカラーLCD 設定方式前面タッチパネルによる操作 入力点数1点 温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります) 絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く) 周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事) 直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V 周囲温度(℃)0~50 耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル) 測定周期100ms、温度:300ms 記録色16色(任意選択・設定) 再生材使用使用
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります