pH計/導電率計/標準液 :「pH計ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。
50m以下でご使用ください。
仕様端末処理済み
計器と電極が離れて設置され、電極リード線で計器までの配線ができない場合に使用します。
電極およびその周辺の保守、取り扱いが簡単です。
ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ねじ込み型(M10)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:PT1000Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
自動校正、ホールド機能付
測定データの保存が可能
キャリーバッグ付きで持ち運びが便利
USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃
分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃
寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82
質量(g)(測定器)335
電源単3電池3本
ケース質量(kg)1.3
接続方式USB
測定精度(温度)±0.5℃±1digit
保護等級IP57相当
温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動
計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit
記憶データ数500データ
保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。