pH計/導電率計/標準液 :「油分 濃度計」の検索結果
pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
商品豆知識
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。
仕様温度補正自動
付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書
質量(g)約200
電源006P(9V)乾電池
精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30
センサーORP電極 Siver
分解能1mV
サンプリング約0.4秒/回
入力インピーダンス100MΩ
測定範囲(mV)-1999~1999
アズワン品番1-6526-01
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
pH計/導電率計/標準液 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。