pH計/導電率計/標準液 :「記録計 ペン」の検索結果
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃
表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様データロガー:100pts(最大)
付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説
質量(g)約130(電池含む)
電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA
精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32
センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ
校正自動キャリブレーションpH4、7、10
ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回
使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃
ケーブル長(mm)128
プローブ長(mm)Φ10×128
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。