1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)pH計(プローブ付き)
BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能。HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
ケーブル長(m)最大3 保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時) 機能最大/最小値/ホールド表示 消費電流(mA)1以下 ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 測定周期約2回/秒
1台
35,980 税込39,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング