pH計/導電率計/標準液 :「水硬度 測定」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。 仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル 型式GDX-CA 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~40000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります