pH計/導電率計/標準液 :「ケーブル長 測定器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定範囲pH:-2.00~20.00pH -2.000~20.000pH mV:±1000.0mV 温度:-30.0~130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0~60℃
測定項目pH mV 温度
ケーブル長(m)2
精度pH: ±0.01pH(-2.00~20.00) ±0.005pH(-2.000~20.000) mV:±0.1mV 温度:±0.5℃
分解能pH: 0.01pH(-2.00~20.00) 0.001pH(-2.000~20.000) mV:0.1mV 温度:0.1℃
校正pH:5点 温度:1点
1個(1個)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。