絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(262)
  • 東亜DKK(215)
  • HORIBA(201)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • アズワン(64)
  • REX(39)
  • セムコーポレーション(37)
  • カスタム(35)
  • 佐藤計量器製作所(26)
  • TOKO(東興化学研究所)(24)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(24)
  • マザーツール(22)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • ケニス(20)
  • testo(テストー)(18)
  • 堀場製作所(18)
  • A-Gas Japan(17)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

pH計/導電率計/標準液 :「タイ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
[EA776AG-20用]高感度センサー エスコ[EA776AG-20用]高感度センサーエスコ
27,500税込30,250
1個
8日以内出荷
水道水や飲料水などの測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】高感度センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃質量(g)45
[EA776AG-20用]純水用センサー エスコ[EA776AG-20用]純水用センサーエスコ
23,300税込25,630
1個
8日以内出荷
低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】純水用センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)45
[EA776AG-20用]対ペーストセンサー エスコ[EA776AG-20用]対ペーストセンサーエスコ
27,500税込30,250
1個
8日以内出荷
先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
[EA776AG-20用]細径ロングセンサー エスコ[EA776AG-20用]細径ロングセンサーエスコ
32,800税込36,080
1個
8日以内出荷
試験管等のチューブ状の測定対象物に適しています。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35
[EA776AG-20用]細径センサー エスコ[EA776AG-20用]細径センサーエスコ
53,900税込59,290
1個
8日以内出荷
狭いところに差し込みやすいだけでなく、微量な測定対象物にも適しています。。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。材質ガラス寸法(mm)35×35×160測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃質量(g)35
[EA776AG-20用]ケーブル付センサー エスコ[EA776AG-20用]ケーブル付センサーエスコ
13,200税込14,520
1個
8日以内出荷
本体とセンサーを離して測定することができます。
用途【EA776AG-20用】ケーブル付センサー。材質PC寸法(mm)20×20×180測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃質量(g)90
[EA776AG-20用]中心型ロングセンサー エスコ[EA776AG-20用]中心型ロングセンサーエスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
[EA776AG-20用]中心型ショートセンサー エスコ[EA776AG-20用]中心型ショートセンサーエスコ
24,200税込26,620
1個
8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質ABS寸法(mm)35×35×50測定範囲pH2~14pH、温度0~60℃質量(g)25
[EA776AG-20用]標準センサー エスコ[EA776AG-20用]標準センサーエスコ
5,500税込6,050
1個
8日以内出荷
センサー面(約Φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
用途【EA776AG-20用】標準センサー。材質樹脂寸法(mm)18.5×40測定範囲pH0.00~14.00pH、温度0~60℃質量(g)20
導電率標準液 25パック エスコ導電率標準液 25パックエスコ
7,000税込7,700
1箱(25パック)
翌日出荷
容量(mL)20
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正アズワン品番64-7922-19
防水PHメーター エスコ防水PHメーターエスコ
17,980税込19,778特価
1台
取扱停止中
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
ペーハー標準液 エスコペーハー標準液エスコ
6,700税込7,370
1箱(25パック)
翌日出荷
容量(mL)20
電極洗浄液 ペーハー計 エスコ電極洗浄液 ペーハー計エスコ
7,698税込8,468
1箱(25パック)
翌日出荷
用途一般用
校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ校正標準液 EA776BCシリーズエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
[防水型] 導電率計 エスコ[防水型] 導電率計エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-38
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H)測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0質量(g)63規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)電源CR-2032×2個(付属)測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサー寸法(mm)Φ12×115アズワン品番65-2217-36
[EA776BC-5,-6用]導電率センサー エスコ[EA776BC-5,-6用]導電率センサーエスコ
5,900税込6,490
1個
8日以内出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約22
[EA776AG-2用]交換用PHセンサー エスコ[EA776AG-2用]交換用PHセンサーエスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約23
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)付属品ハンドストラップサイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-1寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個精度±0.6pH分解能(pH)0.1
[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ[EA776AL用] 投げ込み型センサーエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
[EA776AL用] 標準センサー エスコ[EA776AL用] 標準センサーエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら