pH計/導電率計/標準液 :「ペーハー 測定 器」の検索結果
pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル
材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H)
測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0
質量(g)63
規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)
電源CR-2032×2個(付属)
測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃
センサー寸法(mm)Φ12×115
アズワン品番65-2217-36
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0
仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12
エスコ品番EA776AK-1
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170
精度(pH)±0.1
電池LR44×4個
分解能(pH)0.1
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0
仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-1
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
精度±0.6pH
分解能(pH)0.1
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00
仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
エスコ品番EA776AM-2
寸法(mm)36×25×150(H)
質量(g)65
電源LR44×4個
測定範囲(℃)0~50
精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃
分解能(℃)0.1
分解能(pH)0.01
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
アズワン品番65-9283-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
pH計/導電率計/標準液 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。