pH計/導電率計/標準液 :「ph標準液 6.86」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●仕様:pH6.86 中性りん酸標準液●内容量:35ml アズワン品番65-2217-33
1袋(35mL×5袋)
3,650 税込4,015
翌日出荷

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

測定範囲(pH)2.0/12.0 仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-1 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 精度±0.6pH 分解能(pH)0.1
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18) 付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 寸法(mm)163×40×26 測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃ 分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正 アズワン品番64-7922-19
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります