6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー 寸法(mm)350×280×190 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃ 範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃ 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃ 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH) 手動温度補償機能を備えた2点校正。
仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 純水を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg 電源AC110/220V・50/60Hz 精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C 範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C 分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C 校正最大2ポイント パラメータpH・ORP・温度
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。 大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。 新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。 3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。 電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。 サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。 サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。 PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー 付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C 範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV 校正5緩衝液の3点校正 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

PHSJ-3Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネルを使用し、デジタルボタンに触れ、信頼性と耐久性があり、自動温度補正をサポートし、5つのバッファー溶液を自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートします。 LCDディスプレイ画面 自動バッファ認識による1-3ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む10を超える設定可能なパラメータ。 最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-135.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.01pH | mV ±1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.3度C 範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV 校正5緩衝液の3点校正 解像度pH/pX 0.01pH | mV 1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング