1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC60 多機能シリーズ ECテスター 導電率/TDS/塩分測定
テスタ一台で簡単にEC/TDS/塩分/温度を(切り替え表示)測定できるので使いやすい。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液 付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲EC/0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目EC/TDS/塩分/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ 分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)0.7 電極標準:EC60-E / オプション:PC60-E 校正ポイント1~3点
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります