pH計/導電率計/標準液 :「熱帯魚」の検索結果
pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。
【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育など
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書
電源CR2032リチウムイオン電池 1個
温度測定範囲(℃)0.1-80.0
精度(%)±2
測定範囲(μS/cm)EC:0~9999
測定範囲(ppm)TDS:0~9990
温度範囲(°F)32.0~176.0
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。
【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。
【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。
【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。
【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
使用温度範囲(℃)0-50
電源LR44×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定原理ガラス電極法
【洗練された性能・デザイン】洗練された性能・デザインのTDSメーターです。水溶液中のTDSの測定が行え、本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外への持ち出しも簡単&安全に測定を行うことが出来ます。 【超高速測定・高精度】独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能&バックライト】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックすることが出来ます。また、ディスプレイはバックライトが点灯しますのであらゆる環境下でも確実に測定値の読み取り・保存を行うことが出来ます。電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防ぎます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育など
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、LR44リチウムイオン電池2個、日本語取扱説明書
寸法(mm)155×25×14
質量(g)75
電源LR44リチウムイオン電池 2個
精度±2%
測定範囲(ppm)0~9990
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
寸法(mm)155×31×18
使用温度範囲(℃)0-50
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定原理ガラス電極法
電源(個)LR44×2
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 。【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 。【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 。【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル
質量(g)115
電源CR2032×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4
測定範囲(pH)0.00~14.00
使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
測定原理ガラス電極法
測定温度範囲(℃)0~80
寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。