2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売) 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト インターフェースRS-232C 校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10) サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ1283_CENTER-520 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
ペン型の小型pHメータです。IP-67防水型なので安心して使用できます。データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大) 測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度) 電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA 構造IP67防水対応 精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃ 測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度) 機能データホールド、Max/Min表示 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング