2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。 センサー部の交換が可能です。 USA・NIST校正液規格に対応しています。 自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
測定範囲(pH)-1.0~15.0 付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ 質量(g)90 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 測定精度±0.1pH 温度補償自動温度補償 寸法(Φ×mm)38×165 校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18) 測定温度(℃)なし 防水仕様IP67 アズワン品番1-4094-21
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

大きなLCD搭載のため、読みやすく広範囲な情報を表示します。 -999 ~ 1000 mVまでの拡張された測定幅。 IP67防水規格準拠の水の上にも浮揚する軽いテスター。 ユーザー自身でセンサー交換可能です。 ダブルジャンクション電極で長い電極寿命を実現。 プッシュボタン式で校正や測定など簡単に操作が可能。 オートパワーオフ機能で使用しない場合は自動的に電源が切れます。 ホールド機能を使用すると読取値が一時的に保持されます。 自己診断機能で簡単にトラブルシューティングを実施。 プラチナバンドセンサーは早い計測と的確なパフォーマンス。
用途電気メッキ洗浄タンク、スイミングプール、化学処理、シアン化物破棄、クロム酸還元など
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング