特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

KRK(笠原理化工業)導電率計
耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。 SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
寸法(mm)75×38×180 質量(g)約290 電源単4アルカリ電池×3(付属) 精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit 防水性IP66(電極接続時)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)塩素イオン電極
CL-11Z用の電極です。
寸法(mm)16.8Φ×155 質量(g)約100
1本(1本)
59,980 税込65,978
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正 付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど 測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV 質量(g)本体:約300 電極:約100 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV 温度補償自動温度補償 測定対象遊離塩素イオン 大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1台(1台)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など 寸法(mm)70×170×36 質量(g)約290(本体)、約105(電極) 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 ケーブル長(m)1 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV 温度補償自動温度補償 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)導電率計 EC-5Zシリーズ
耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。
ケーブル長(m)2 測定方式交流2電極法 水温(℃)0~100
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
寸法(mm)75×38×180 質量(g)約300 電源単4アルカリ電池×3 精度理論値の±2%以内(一定条件で)
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180 測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度) 質量(g)約300 電源単4アルカリ電池×3 精度理論値の±2%以内(一定条件で) 測定対象 アズワン品番61-3376-15
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷

付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本 測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃ 質量(g)約290 電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分) 付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m) 再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内 測定方法採水型測定 分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173 校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による 使用周囲温度(℃)0~45 プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム 補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
169,800 税込186,780
12日以内出荷

付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本 測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃ 質量(g)約290 電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分) 付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m) 再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内 測定方法投込み型測定(内部液無補充型) 分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173 校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による 使用周囲温度(℃)0~45 プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム 補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
179,800 税込197,780
12日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります