pH計/導電率計/標準液 :「導電率液」の検索結果

pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-6321-01 導電率10.67ms/cm
1本(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
付属品一般用導電率検出器(セル定数5cm-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚 測定範囲導電率:0~20μS/cm、0~200μS/cm、0~2mS/cm、0~20mS/cm、0~200mS/cm、抵抗率:0~40.0MΩ・cm(純水用検出器の場合)、温度:0~80℃ 質量(g)220 外形寸法(mm)150×61×42 電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き ケーブル長(m)0.75 表示デジタル液晶表示 分解能抵抗率:0.1MΩ・cm 分解能(℃)0.1 測定対象水溶液中の導電率 電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります) 温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃ 確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合) 繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%) レンジ切替自動/手動 表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ 周囲温度(℃)0~50 アズワン品番2-6357-01 分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

1本(250mL)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75 商品タイプ電極 測定対象水溶液中の導電率 分解能(%)導電率:フルスケールの0.05 分解能抵抗率:0.1MΩ・cm 分解能(℃)0.1 繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%) 確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合) 表示デジタル液晶表示 表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ レンジ切替自動/手動 温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃ 周囲温度(℃)0~50 外形寸法(mm)150×61×42 質量(g)220 電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き 電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
1本
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング