pH計/導電率計/標準液 :「比抵抗 測定」の検索結果
pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
商品豆知識
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)375Φ×170H
使用電池リチウム電池 CR2032 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
pH計/導電率計/標準液 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。