pH計/導電率計/標準液 :「水 検知」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1本
14,880 税込16,368
5日以内出荷

カスタム防水ORP・PH計用PHセンサー
エコ商品
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサ トラスコ品番421-2959 材質ABS樹脂 質量(g)22.7 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH) 分解能0.01pH 温度測定範囲(℃)0~40 防塵防水性能IP57 検出単位(pH)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ 測定範囲(mV)-1000~1000 分解能1mV 質量(g)23.4 トラスコ品番421-2932 材質ABS樹脂 測定精度±2%F.S 温度測定範囲(℃)0~+40 防塵防水性能IP57 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合) 付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)375Φ×170H 使用電池リチウム電池 CR2032 2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。 トラスコ品番421-2941 セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済) 材質ABS樹脂 幅(mm)37.5 高さ(mm)170 質量(g)87 奥行(mm)37.5 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃ 分解能0.01PH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~+90 測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV) 防塵防水性能IP57 検出単位0.01PH/1mV/0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-04 トラスコ品番756-7391 測定範囲-1999~+1999mV 質量(g)約87(電池含む) 外形寸法(mm)Φ37.5×170H 精度2%FS 分解能1mV 測定機能ORP 使用電池CR2032 リチウム電池×2個 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-17 トラスコ品番756-7405 測定範囲-1999~1999mV 精度2%FS 分解能1mV 測定機能ORP 使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合) 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

カスタム防水pH計
分解能0.01pH、0.1℃ 精度±0.1pH、温度:±1℃ サンプリング約3回/秒 防塵防水性能IP67準拠 オートパワーオフ約10分(解除不可) 使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃ 保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと) 電源単4乾電池×1本 質量(g)約130(電池含む) 付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液 測定範囲(pH)0.0~14.0 温度測定範囲(℃)0~60 電池寿命(時間)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
1組
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります