pH計/導電率計/標準液 :「ケーブル 測定 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定範囲0.01~1000mS/cm
温度範囲(℃)0~100
コネクタMini-DIN
セル定数0.57cm-1
材質(シャフト)エポシキ
シャフト長さ(mm)120
シャフト径(Φmm)12
ケーブル1.2m
測定項目導電率
仕様●セルタイプ:4極式
1本
¥88,980
税込¥97,878
46日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm
温度範囲(℃)0~100
コネクタMini-DIN
セル定数0.57cm-1
材質(シャフト)エポシキ
シャフト長さ(mm)120
シャフト径(Φmm)12
ケーブル2m
測定項目導電率
仕様●セルタイプ:4極式
1本
¥97,575
税込¥107,333
6日以内出荷
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B
種類(ガラス膜)U
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部オープンジャンクション
ケーブル固定ケーブル
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル
電極(内部)ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-04
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl
種類(ガラス膜)HA
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部セラミック
ケーブル旧:52300009、新:30281896
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)マルチピン
電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-01
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)
精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)
分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃
表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。