コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品電極LE438
寸法(mm)227×147×70
質量(g)630
電源100~240V・50/60Hz、12VDC
再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV
温度補正(℃)自動・手動温度補正
データ記録件数200件、校正結果
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極
補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B
種類(ガラス膜)U
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部オープンジャンクション
ケーブル固定ケーブル
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル
電極(内部)ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-04
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐アルカリガラスを使用
水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用
仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl
種類(ガラス膜)HA
シリーズセブンシリーズ
温度範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
温度センサーNTC30kΩ
液絡部セラミック
ケーブル旧:52300009、新:30281896
シャフト長さ(mm)120
コネクタ(ヘッド部分)マルチピン
電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL
アズワン品番1-5101-01
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)70×35×222
質量(g)270
電源単3電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正5点
表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)77×33×188
質量(g)260
電源単4電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正3点、4つの標準液グループ
表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。