pH計/導電率計/標準液 :「ph校正液 標準液」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター用 標準液
用途pH電極の校正用
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター S2-Meter
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ本体キット 測定範囲(pH)0~14 付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ 分解能(pH)0.01/0.1 精度(pH)±0.01 ORPmV,rel.mV 温度分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5 外形寸法(mm)222×70×35 質量(g)270 電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc. ディスプレイセグメントLCD 仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
96,980 税込106,678
46日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります