pH電極Eutech(ユーテック)12日以内出荷
pH計Eutech(ユーテック)翌々日出荷
仕様測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005材質PMP樹脂測定範囲(pH)1~13pH温度測定範囲(℃)0~80アズワン品番1-4720-13
Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズEutech(ユーテック)5日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付Eutech(ユーテック)14日以内出荷
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。<br />プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。<br />BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正
ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付きEutech(ユーテック)14日以内出荷
センサー部の交換が可能です。<br />USA・NIST校正液規格に対応しています。<br />自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(英語)
ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズEutech(ユーテック)14日以内出荷
センサー部の交換が可能です。<br />USA・NIST校正液規格に対応しています。<br />自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3