16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ水質測定器
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能 IP-67防水機能付なので安心です。 ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液 アズワン品番67-4752-56
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ 135L×70W×29Dmm
学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07 アズワン品番67-4752-38
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)ORPメータ
ORPメータの専用機種 自動温度補正機能付
仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14 アズワン品番67-4752-55
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)導電率基準液
導電率計の校正用基準液
仕様●CD-4317SD用●CD-4318SD用 アズワン品番67-4752-44
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)pH7基準液
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用 アズワン品番67-4752-59
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)pH4基準液
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用 アズワン品番67-4752-34
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)pH10基準液
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用 アズワン品番67-4752-36
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)塩分濃度計
水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%)1~10(重量%) 本体寸法(mm)68×30×200H 本体質量(g)270 仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

1組
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1組(2本)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります