pH計/導電率計/標準液 :「排水測定器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。
水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に
仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番166-4335
材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)15~50
寸法(Φmm)センサ:12×156
測定範囲(pH)2.00~13.00
コード長さ(mm)約1000
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。