pH計/導電率計/標準液 :「PH測定器 防水」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。 測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃ 質量(g)約82(乾電池含む) 寸法Φ38×171mm 電源ボタン電池(LR44)4個 精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃ 機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能 最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む) 付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個 材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2 分解能pH:0.01、温度:0.1℃ 測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃ 測定範囲(pH)2.00~12.00 精度(pH)±0.2 トラスコ品番300-0010 測定範囲(℃)0~50 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42 センサー温度サーミスタ、pHガラス電極 機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能 使用温湿度範囲0~50℃ 電池寿命(連続時間)約20 使用環境温度(℃)0~50 測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶) 検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(英語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(中国語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります